Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Chariot de rangement design Royal Basket Trucks®, 48 pi³, 44-1/2"L x 24-1/2 » L x 70-1/2"H, marron

Chariot de rangement design Royal Basket Trucks®, 48 pi³, 44-1/2"L x 24-1/2 » L x 70-1/2"H, marron

Article nº : WBB3086862

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 8 065,00 $

Quantité

Les chariots de rangement et de collecte de la série Royal Designer sont idéaux pour de nombreux environnements. Les chariots de collecte et de stockage offrent un extérieur stratifié en grain de bois avec un cadre et une base en acier enduit de poudre. Charges légères à lourdes conçues pour manœuvrer facilement sur des roulettes en polyuréthane non marquantes de 6 po robustes; 2 verrouillage. Disponible en 2 finitions, White Driftwood et Empire Mahogany. Les produits sont livrés entièrement assemblés. Faites passer votre propriété au niveau supérieur avec la série Designer de Royal Basket Trucks. GARANTIE: Tous les produits sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la livraison. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
  • Hauteur 70-1/2 po (179,07 cm)
  • Longueur 44-1/2 po (113,03 cm)

Détails du produit

  • Type Panier de stockage Designer
  • Marque Chariots-paniers Royal
  • Matériau Grain de bois stratifié
  • Numéro de référence du fabricant R48-MHX-DSC-6ULN
  • Capacité 48 ft³
  • Couleur Brun
  • Type de roue Toutes pivotantes, blocage 2

Garantie

  • Garantie 90 jours
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chariot de rangement design Royal Basket Trucks®, 48 pi³, 44-1/2"L x 24-1/2 » L x 70-1/2"H, marron

Chariot de rangement design Royal Basket Trucks®, 48 pi³, 44-1/2"L x 24-1/2 » L x 70-1/2"H, marron

Article nº : WBB3086862

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant