CASTERS FOR Global Industrial™ SELF-DUMPING & LOW-PROFILE STEEL HOPPERS
Optional Casters (2 Swivel, 2 Rigid) offer easy maneuverability.
Note: Caster option for Low-Profile Series Hoppers (Global Model 988856 through 988861) is a Factory Installed Option Only (cannot be installed in the field).
Global Industrial
Référence :WB238502
Roulettes en caoutchouc 8" x 2" pour les trémies à vidage automatique et à profil bas Global Industrial™
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$689.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 2 po |
| Poids | 50 lb |
| Diamètre de la roue | 8 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | 238502 |
| Type de roulette | 2 pivotants et 2 rigides |
| Type de roue | Caoutchouc |
| Marque | Global Industrial |