Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Gants en coton enduit de latex PIP, grands, 12 paires

Gants en coton enduit de latex PIP, grands, 12 paires

Article nº : WB921175L

(5)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • M
  • 2TG
  • G

G

Prix : 56,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

MCR Safety 96731L Memphis Flex Seamless 13 Gauge Nylon Knit Gants, Grand, Bleu / Gris - Qté par paquet : 12

MCR Safety 96731L Memphis Flex Seamless 13 Gauge Nylon Knit Gants, Grand, Bleu / Gris, qté par paquet : 12

MCR Safety 96731M Memphis Flex Seamless 13 Gauge Nylon Knit Gants, Medium, Blue / Gray - Qté par paquet : 12

MCR Safety 96731M Memphis Flex Seamless 13 Gauge Nylon Knit Gants, Medium, Blue / Gray, qté par paquet : 12

PIP G-Tek® Nitrile MicroSurface Nylon Grip gants, 12 paires/DZ, X-Large

PIP G-Tek® Nitrile MicroSurface Nylon Grip gants, 12 paires/DZ, X-Large

PIP MaxiFlex® Ultimate® Nitrile enduits gants de tricot de Nylon, grande, 12 paires

PIP MaxiFlex® Ultimate® Nitrile enduits gants de tricot de Nylon, grande, 12 paires

 Gants en tricot de nylon enduit de nitrile PIP® MaxiFlex® Ultimate™, petit, 12 paires

Gants en tricot de nylon enduit de nitrile PIP® MaxiFlex® Ultimate™, petit, 12 paires

PIP® MaxiFlex® Ultimate™ Nitrile enduits gants en tricot Nylon, Medium, 12 paires

PIP® MaxiFlex® Ultimate™ Nitrile enduits gants en tricot Nylon, Medium, 12 paires

Enduit de Nitrile MaxiFlex®™ Ultimate PIP® gants de tricot de Nylon, X-Large, 12 paires

Enduit de Nitrile MaxiFlex®™ Ultimate PIP® gants de tricot de Nylon, X-Large, 12 paires

Gant North®Grip-N® Hot Mill, motif N en nitrile, poignet tricoté, 51/7147, 12 paires

Gant North®Grip-N® Hot Mill, motif N en nitrile, poignet tricoté, 51/7147, 12 paires

G-Tek® Gant en tricot sans couture en polyester/coton de qualité supérieure avec poignée froissée enduite de latex sur la paume et les doigts

Idéal pour la manutention et le nettoyage de pièces et de matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation métallique et l’assemblage.

Caractéristiques :
  • Coquille en tricot de coton/polyester sans coutures confortable et flexible
  • Les revêtements froissés en latex présentent des plis ou des plis à la surface du revêtement qui sont conçus pour évacuer les fluides, ce qui permet un meilleur contact sur les surfaces sèches ou humides - un caoutchouc naturel flexible, résistant et durable en raison de son haut degré de résistance aux accrocs, à la perforation et à l’abrasion
  • Coquille de gant respirante
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets de couleur pour une identification facile de taille
  • Motif de doigt incurvé de forme ergonomique
Matériau de la doublure : Coton / Polyester
Coton : Le coton est une fibre naturelle qui offre un confort à bas prix.
Polyester : Le polyester est une fibre synthétique qui offre une bonne résistance à l’abrasion et une certaine résistance chimique.

Revêtement : Latex
Le latex est un caoutchouc naturel flexible, résistant et durable, offrant un haut degré de résistance aux accrocs, à la perforation et à l’abrasion. Le latex est résistant à l’eau ainsi qu’aux huiles à base de protéines. Le latex n’est pas recommandé pour les travaux qui impliquent un contact avec des huiles ou des solvants à base d’hydrocarbures.

Poignée : Froissé
Les revêtements froissés présentent des plis ou des plis à la surface du revêtement qui sont conçus pour évacuer les fluides et permettre un meilleur contact sur les surfaces sèches ou humides.

EN 388 2016 Résultats : 2142X
Abrasion: 2
Coupe (test de coupe) : 1
Déchirure: 4
Ponction: 2
Coupe (test TDM-100)
Protection contre les chocs : X
La norme EN 388 est une norme européenne. Le niveau de coupe est déterminé par le nombre de cycles qu’il faut à une lame circulaire tournante, qui est tirée sur le matériau sous un poids constant de 500 grammes, pour couper le tissu. Au fur et à mesure que le nombre de cycles augmente, les cotes du gant augmentent également.

Niveau d’abrasion ANSI : 3
Méthode d’essai : ASTM D3389-10
The ANSI/ISEA 105-2016 standard outlines test methods for abrasion and is scored from 0-6. The ASTM D3389-10 is used for uncoated gloves and the end point (failure) is the number of abrasion cycles when the first thread or yarn is broken. Le plus grand nombre de cycles indique une plus grande résistance à l’abrasion du produit et un niveau d’abrasion ANSI plus élevé.

Poids &Dimensions

  • Grip Cloquée
  • Calibre 13 ga
  • Taille G

Détails du produit

  • Matériau de doublure Coton/Polyester
  • Prix par Douzaine
  • Description Enduit de latex ondulée Grip gants
  • Type Gants enduits
  • Pour une utilisation avec Huile sèche/Light
  • Quantité par paquet Paires 12
  • Marque PIP
  • Couverture de revêtement Paume & Doigts
  • Matériau Coton, Polyester, Caoutchouc, Latex
  • usage Assemblage, Construction, matériel de manutention
  • Numéro de référence du fabricant 39-C1300-L
  • Couleur Gris
  • Manchette Style Poignet en tricot
  • Matériau de revêtement Caoutchouc/Latex
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    4
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JOEL M

    Date de : Août 16, 2020

    Directeur
    Votre commentaire :
    C’est utile. Cependant, j’ai besoin de base de coton extra large et beaucoup plus mince avec seulement un film en latex mince. Est-ce disponible? Joel, 718-339-8277
  • Reviewer : Lauren

    Date de : Avril 23, 2019

    Gants de bonnes
    Votre commentaire :
    Voici les bons gants pour l’utilisation de l’entrepôt. Ils sont durables et durent une bonne quantité de temps
  • Reviewer : DEBBIE

    Date de : Avril 23, 2019

    gants enduits latex
    Votre commentaire :
    prix est juste et ils travaillent beaucoup
  • Reviewer : David

    Date de : Avril 23, 2019

    comme
    Votre commentaire :
    ses coéquipiers comme les gants
  • Reviewer : Angie

    Date de : Avril 23, 2019

    Gants en caoutchouc
    Votre commentaire :
    Nous aimons ces gants. Nous travaillons autour d’un lot de tôles et tuyaux noir et ces gants protègent les mains !! Nous les recommandons à tout le monde !!
  • Reviewer : Rachelle

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon produit
    Votre commentaire :
    J’ai commandé ces gants comme un remplacement pour un autre type de mes gars. Ces gants ont fonctionné bien, les gars comme eux. Je souhaite qu’ils étaient un peu plus épais et a duré une litte plus longtemps mais je ne peux pas me plaindre. Bon produit !!
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • L’huile de Latex repose ?

    Question posée par : Ron, 11, 2017 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Ron, le Latex est un produit naturel qui originaire de la brésilienne hévéa (Hevea Brasiliensis). La sève de l’hévéa est le produit naturel qui en véritable caoutchouc est faite et c’est ce qui sert à fabriquer des gants en latex. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Gants en coton enduit de latex PIP, grands, 12 paires

Gants en coton enduit de latex PIP, grands, 12 paires

Article nº : WB921175L

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Gants en coton enduit de latex PIP, grands, 12 paires
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant