Collectez, transportez et déversez des matériaux en vrac sans effort. Conception ergonomique, avec une poignée de direction confortable et une poignée de déversement secondaire offrant un contrôle maximal avec un minimum d'effort. Sa structure solide en mousse plastique ne comporte aucun châssis susceptible de rouiller ou d'abîmer les murs. Son design compact permet au chariot de passer par des portes standard. Roulettes pivotantes en caoutchouc résistantes et roues montées sur l'essieu. S'empile par trois pour un rangement compact. Le couvercle à charnières en option permet de contrôler les odeurs et de protéger le chargement. Le sac de rangement en vinyle en option s'installe facilement à l'aide de boutons-pression pour transporter les produits de nettoyage et les outils là où vous en avez besoin.
Chariot basculant Rubbermaid® en mousse plastique structurelle à usage standard, capacité de 1/2 yarde cube, 850 lb, couleur noire
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$949.00
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
| Longueur | 57-3/8 po |
| Largeur | 26-7/8 po |
| Hauteur | 33-7/8 po |
| Capacité de charge | 850 lb |
| Poids | 95 lb |
| Diamètre de la roue arrière | 4 po |
| Diamètre de la roue avant | 10 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Caoutchouc |
| Type | Chariot basculant à usage standard |
| Couleur | Noir |
| Type de roulette | (2) pivotantes, (2) rigides |
| Capacité | 1/2 yard cube |
| Matériau | Plastique |
| Référence fabricant | FG9T1400BLA |
| Marque | Rubbermaid |
Garantie
| Garantie | 1 an |