Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Rubbermaid

Référence :WB241394

Référence fabricant : FG9T1300BLA

Chariot basculant Rubbermaid® en mousse plastique structurelle pour usage léger, capacité de 1/2 yard cube, 450 lb, couleur noire

Description du produit
Collectez, transportez et déversez des matériaux en vrac sans effort. Conception ergonomique, avec une poignée de direction confortable et une poignée de déversement secondaire offrant un contrôle maximal avec un minimum d'effort. Sa structure solide en mousse plastique ne comporte aucun châssis susceptible de rouiller ou d'abîmer les murs. Son design compact permet au chariot de passer par des portes standard. Roulettes pivotantes en caoutchouc résistantes et roues montées sur l'essieu. S'empile par trois pour un rangement compact. Le couvercle à charnières en option permet de contrôler les odeurs et de protéger le chargement. Le sac de rangement en vinyle en option s'installe facilement à l'aide de boutons-pression pour transporter les produits de nettoyage et les outils là où vous en avez besoin.

PRIX
$799.00
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
Longueur57-3/8 po
Largeur26-7/8 po
Hauteur33-7/8 po
Capacité de charge450 lb
Diamètre de la roue arrière4 po
Diamètre de la roue avant10 po

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesCaoutchouc
TypeChariot élévateur à inclinaison pour charges légères
CouleurNoir
Type de roulette(2) pivotantes, (2) rigides
Capacité1/2 yard cube
MatériauPlastique
Référence fabricantFG9T1300BLA
MarqueRubbermaid

Garantie

Garantie1 an