Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Rubbermaid

Référence :WB261859BK

Référence fabricant : 1901992

Poubelle à pédale Rubbermaid® Slim Jim® 1901992 en acier inoxydable, 13 gallons (49 litres) - Noire

Description du produit
Les conteneurs à pédale Slim Jim® en acier inoxydable sont dotés d'une finition anti-traces de doigts qui s'intègre harmonieusement à tous les environnements, offrant ainsi une solution de gestion des déchets à la fois esthétique et performante. Leur profil mince et leur faible encombrement optimisent l'espace, même dans les espaces les plus restreints. Le conteneur Rubbermaid® Slim Jim® est équipé d'un couvercle à fermeture silencieuse et contrôlée, d'une charnière interne qui prévient les dommages aux murs et d'une pédale plus haute pour une utilisation plus aisée. Le système de fixation du sac poubelle permet un maintien facile et sécurisé. Certifié Factory Mutual, il garantit la sécurité incendie et la conformité réglementaire. Il répond aux normes OSHA et OBRA en matière de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement.

PRIX
$665.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur18-1/10 po
Profondeur13-7/10 po
Hauteur28-7/10 po

Détails du produit

TaperMarcher sur la poubelle
CouleurGris
RouesNon
SérieSlim Jim®
CouvercleOui
Capacité13 gal
Type de couvercleCouvercle plat
MatérielAcier inoxydable
Quantité par paquet1
Référence fabricant1901992
Intérieur/ExtérieurIntérieur
FormeRectangle
MarqueRubbermaid