Prix : 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Protéger, conserver et transporter des produits alimentaires et ingrédients, fonte des glaces et des composés et petites pièces et mulch dans ces non-corrosif, contenants en polycarbonate. Construction sans couture avec base structurelle web a des surfaces lisses et arrondis pour un nettoyage facile. Couvercle en polycarbonate transparent permet de visibilité aux contenus.
Camion avant incliné a un couvercle qui se rétracte en lui-même permettant un accès facile au contenu lorsqu’il est stocké sous un comptoir, plus comprend une cuillère de 32 oz et un crochet de cuillère intérieur. Roule facilement sur 3" caoutchouc roulettes (2 pivotant, 2 rigide). NSF et USDA énumérés et constitués de matériaux conformes FDA. Assemblez facilement.
Camion avant incliné a un couvercle qui se rétracte en lui-même permettant un accès facile au contenu lorsqu’il est stocké sous un comptoir, plus comprend une cuillère de 32 oz et un crochet de cuillère intérieur. Roule facilement sur 3" caoutchouc roulettes (2 pivotant, 2 rigide). NSF et USDA énumérés et constitués de matériaux conformes FDA. Assemblez facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Longueur 29 in (73,66 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 2,8 pi³ (0,08 pi³.m)
- Type Inclinaison avant
- Marque Rubbermaid
- Capacité (boisseaux) 2,24
- Matériau En polycarbonate
- Matériau de base Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant FG360088WHT
- Couleur Blanc
- Type de roue (2) Pivotant, (2) Rigide, caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Pièces de rechange
Rubbermaid® Caster de plaque rigide de 3 » pour rubbermaid® d’ingrédient
Article nº : B2679618
Pas encore évalué
28,95 $
Rubbermaid® 3600-88 2,8 pi³ camion Bin en plastique avec couvercle transparent & Scoop
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange