Chariot Rubbermaid® Triple® PLATFORM TRUCK
Plateforme robuste en mousse plastique structurelle noire de 32-1/2" de longueur sur 20-1/2" de largeur… ne rouille pas, ne s'écaille pas et ne se cabosse pas. Face inférieure renforcée par une structure en nid d'abeille pour plus de solidité et de durabilité. Poignée à 3 positions permettant de verrouiller le chariot en position verticale, en position de remorquage ou en position repliée.
Chariot Rubbermaid® FG440100BLA Triple® 3-en-1, capacité de charge de 500 Lb.
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$245.95
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
| Longueur | 32-1/2 po |
| Largeur | 20-1/2 po |
| Hauteur | 37-5/8 po |
| Capacité de charge | 500 lb |
| Poids | 25 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Largeur de la terrasse | 21 po |
| Longueur du pont | 33 po |
| Hauteur de plateforme | 8-7/8 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Type | Chariot à plate-forme pliable |
| Matériau de la terrasse | Plastique |
| Couleur | Noir |
| Type de roue | Polyuréthane |
| Type de poignée | Poignée rabattable |
| Type de surface | Antidérapant |
| Matériau | Plastique |
| Référence fabricant | 440100 |
| Marque | Rubbermaid |
Garantie
| Garantie | 1 an |