Ce chariot basculant moulé peut être facilement manœuvré par une seule personne. Ses roulettes anti-rayures ne laissent pas de traces sur les sols. Le bac est facile à nettoyer et ne nécessite qu’un entretien minimal. Il s’adapte sans difficulté aux ascenseurs de service. Un couvercle bombé est disponible en option.
Benne basculante Rubbermaid® en mousse plastique structurelle à usage intensif, capacité de 3/4 Cu. Yd., capacité de 600 Lbs., noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,065.00
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
| Longueur | 64-1/2 po |
| Largeur | 30-1/4 po |
| Hauteur | 38 po |
| Capacité de charge | 600 lb |
| Diamètre de la roue arrière | 4 po |
| Diamètre de la roue avant | 12 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Caoutchouc |
| Type | Chariot élévateur à inclinaison pour charges légères |
| Couleur | Noir |
| Type de roulette | (2) pivotantes, (2) rigides |
| Capacité | 3/4 de yard³ |
| Matériau | Plastique |
| Référence fabricant | 101100 |
| Marque | Rubbermaid |
Garantie
| Garantie | 1 an |