La fabrication en résine de polyéthylène de ces poubelles garantit leur solidité, leur stabilité et leur durabilité, et leur permet de résister aux intempéries et au nettoyage à la vapeur. Les poubelles Rubbermaid Brute s'emboîtent les unes dans les autres lorsqu'elles sont vides pour gagner de la place. Des rainures d'aération intégrées facilitent le retrait du sac poubelle une fois plein. Ces poubelles sont équipées de poignées ProTouch® intégrées offrant une prise en main confortable et parfaitement arrondie. Le sac poubelle se resserre pour un maintien en une seule étape. La base à double nervure et le rebord renforcé augmentent la solidité et la stabilité. Certifiées NSF.
Poubelle Rubbermaid Brute® 2643-60 avec canaux d'aération, 44 gallons - Noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$149.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 24 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 31-1/2 po |
Détails du produit
| Type | Poubelle à fentes pour déchets ménagers |
| Couleur | Noir |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 44 gal |
| Type de couvercle | Ouvrir |
| Matériau | Plastique |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 264360 |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur |
| Forme | Rond |
| Marque | Rubbermaid |