Chariot à plateau à chargement frontal Rubbermaid® noir
Réapprovisionnez efficacement les étagères et les postes de production, ou utilisez-le pour le transport des aliments préparés. Sa structure en plastique renforcé résiste à la chaleur, aux produits chimiques et aux chocs. Sa conception ouverte facilite l'accès au contenu et assure une ventilation optimale. Il est équipé de roulettes pivotantes de 12,7 cm (dont 2 avec frein). Les plateaux en fibre de verre blanc cassé de 66 x 45,7 cm sont dotés de bords renforcés par un fil métallique pour une solidité accrue et résistent à des températures de -51 °C à 121 °C. Les boîtes en polycarbonate transparent de 66 x 45,7 cm (profondeur de 8,9 ou 15,2 cm) résistent aux taches et sont conformes aux normes USDA, FDA et NSF. Des couvercles à clipser sont disponibles pour une meilleure conservation du contenu. (Plateaux, boîtes et couvercles vendus séparément). Ce chariot à chargement frontal est idéal pour les espaces de travail et les allées étroites. Dimensions hors tout : 80,6 cm (L) x 60,3 cm (l).
Camion à plateau en plastique noir à chargement frontal Rubbermaid® 3320
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,349.00
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 31-3/4 po |
| Profondeur | 23-3/4 po |
| Hauteur | 68 po |
| Capacité de charge | 400 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Camion plateau à chargement frontal |
| Couleur | Noir |
| Nombre de plateaux | 18 |
| Type de roue | Pivot en caoutchouc, 2 avec freins |
| Matériel | Plastique |
| Référence fabricant | 332000 |
| Marque | Rubbermaid |
Garantie
| Garantie | 1 an |