Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stock de Rubbermaid réservoir 100 Gallon noir
Rubbermaid Structural Foam Stock réservoirs construction robuste pour une performance supérieure et de longue durabilité dans toutes sortes de conditions météorologiques extrêmes. Construction sans couture pour une durabilité exceptionnelle. Bouchon de vidange oversize fait pour drainage facile et nettoyage du réservoir de stock. 1-1/2" drain surdimensionnés. Réservoirs de stock sont grands arrosage creux permet d’offrir une vie meilleure pour le bétail. En option valve plate de tout-plastique anti-siphon fournit niveau d’eau constant.
Rubbermaid Structural Foam Stock réservoirs construction robuste pour une performance supérieure et de longue durabilité dans toutes sortes de conditions météorologiques extrêmes. Construction sans couture pour une durabilité exceptionnelle. Bouchon de vidange oversize fait pour drainage facile et nettoyage du réservoir de stock. 1-1/2" drain surdimensionnés. Réservoirs de stock sont grands arrosage creux permet d’offrir une vie meilleure pour le bétail. En option valve plate de tout-plastique anti-siphon fournit niveau d’eau constant.
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Longueur 53 in (134,62 cm)
- Hauteur 25 in (63,5 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
Détails du produit
- Capacité 100 gal (378,54 l)
- Type Réservoir de poly
- Quantité par paquet 1
- Marque Rubbermaid
- Matériau Plastique
- Style Bout rond
- Numéro de référence du fabricant FG424288BLA
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Plaque porte-étiquette pour contenant tout usage Kennedy Group ASTB2, 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc, qté par paquet : 1000
Article nº : B1866504
Pas encore évalué
6 100,00 $
56,95 $
Râtelier à outils avec roulettes
Article nº : B335652
Pas encore évalué
90,95 $
Réservoir Rubbermaid 4242-88, 100 gallons, noir
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires