Pelle à poussière verticale Rubbermaid® Lobby Pro FG253100BLA
La pelle à poussière pour hall d'entrée facilite et sécurise le nettoyage et le ramassage des déchets. Idéale pour les centres commerciaux, les restaurants et les halls d'entrée. Elle comprend un étrier et une poignée avec des charnières plus robustes et silencieuses. Cette pelle verticale est équipée de roues résistantes et de patins anti-usure à l'arrière. Sa poignée intégrée permet de vider la pelle sans toucher le fond. Dimensions : 32,4 cm (L) x 28,6 cm (l) x 12,7 cm (H). Longueur de la poignée : 76,2 cm.
Pelle verticale Rubbermaid® Lobby Pro® FG253100BLA - Quantité par paquet : 6
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
221.70 Vendu par lots de 6 /36.95 l'unité
1
1
Économisez 15 % sur les réapprovisionnements automatiques
Le réapprovisionnement automatique de GlobalIndustrial.ca vous assure de ne jamais manquer de produits essentiels pour vous faciliter la vie.
- Éliminer le besoin de rappels et de commandes répétitives.
- Personnalisez la fréquence de vos commandes, le calendrier de livraison et la quantité en quelques clics.
- Automatique courriel Les notifications vous tiennent informé avant chaque commande.
- C'est entièrement GRATUIT et vous pouvez annuler à tout moment depuis votre profil.
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 37 po |
| Largeur | 12-3/4 po |
| Profondeur | 11-1/4 po |
Détails du produit
| Style | Hall d'entrée |
| Type | Ouvrir le couvercle |
| Matériau de poignée | Métal |
| Matériel | Plastique |
| Quantité par paquet | 6 |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | 253100 |
| Marque | Rubbermaid |