Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Rubbermaid

Référence :WB257929

Référence fabricant : FG708300MICHR

Armoire de rangement en plastique Rubbermaid® avec portes doubles complètes, 91,4 cm (L) x 45,7 cm (P) x 182,9 cm (H), grise, non assemblée

Description du produit
Rangez et organisez facilement vos fournitures et équipements. Fabriqué en plastique résistant à la corrosion et aux chocs, ce meuble est doté de portes verrouillables pour plus de sécurité. De couleur grise, il ne nécessite pratiquement aucun entretien et se nettoie facilement. Il comprend 4 étagères fixes pour une stabilité optimale. Chaque étagère supporte jusqu'à 63 kg . Les portes peuvent être cadenassées pour plus de sécurité. Son assemblage par simple emboîtement permet un montage en 15 minutes.
PRIX
$799.00
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
Largeur36 po
Profondeur18 po
Hauteur72 po
Capacité de charge200 lb
Poids55.7 lb

Détails du produit

Type de serruremoraillon de cadenas
TaperArmoire de rangement
Nombre d'étagères réglables0
CouleurGris
StyleHauteur totale
Nombre de portes4
Nombre d'étagères4
MatérielPlastique
Type de constructionNon assemblé
Nombre de compartiments4
Référence fabricantFG708300MICHR
Nombre d'étagères fixes4
Type de baseCadre
MarqueRubbermaid