Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Rubbermaid

Référence :WBB56463

Référence fabricant : FG630000BLA

Panier à linge Rubbermaid® Premium à enclenchement par pédale 6300

Description du produit
Panier à linge Rubbermaid® à enfiler

Le panier à linge est idéal pour les zones de production de déchets médicaux, notamment les chambres de patients, les salles de soins et les urgences. Ce panier à linge à pédale permet de se conformer à la réglementation OSHA 29 CFR 1910.1030. Silencieux, il est équipé d'une large pédale robuste pour une utilisation hygiénique mains libres. Son couvercle à fermeture douce intégré limite les odeurs et la prolifération bactérienne. Fabriqué en plastique et aluminium résistants aux chocs, il est conçu pour durer. Il est muni de deux roulettes fixes avec freins et de deux roulettes pivotantes pour faciliter son déplacement.

À acheter avec le sac en lin de 30 gallons (vendu séparément). Le sac à linge est lavable, doublé de PVC, étanche et doté d'une ouverture zippée sur le devant pour faciliter la vidange.

PRIX
$613.00

1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur22-1/4 po
Largeur20-3/8 po
Hauteur37-3/8 po

Détails du produit

Quantité par paquet1
DescriptionPanier à linge
CouleurNoir
Référence fabricant630000
MarqueRubbermaid