Conçus pour être utilisés par un seul utilisateur, ces chariots robustes en polyéthylène permettent de manipuler efficacement les déchets industriels. Idéaux pour les produits recyclables, ces chariots sont conformes aux exigences alimentaires et sanitaires de la FDA et de l'OSHA. Leur structure en plastique lisse et nervurée, sans soudures, se nettoie facilement. Leur conception à contrepoids permet d'éviter tout « recul » lors de l'inclinaison.
Chariot basculant Rubbermaid® Brute moulé par rotomoulage, usage standard, 1 yard cube, noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,549.00
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
| Longueur | 72-1/4 po |
| Largeur | 33-1/2 po |
| Hauteur | 43-3/4 po |
| Capacité de charge | 1250 lb |
| Diamètre de la roue | 12 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Caoutchouc |
| Type | Chariot basculant à usage intensif |
| Couleur | Noir |
| Type de roulette | (2) pivotantes, (2) rigides |
| Capacité | 1,0 yard cube |
| Matériau | Plastique |
| Référence fabricant | 131500 |
| Marque | Rubbermaid |
Garantie
| Garantie | 10 ans |