Ensemble seau et essoreuse pour balai à franges Rubbermaid WaveBrake® 2.0 à pression latérale - Rouge
Le seau pour balai à franges WaveBrake 2.0 réduit les éclaboussures, ce qui garantit un environnement plus sûr, des sols plus propres et une productivité accrue. Les déflecteurs WaveBrake moulés dans la structure empêchent la formation de vagues, réduisant ainsi les éclaboussures jusqu’à 80 % par rapport aux principaux concurrents. La nouvelle génération de seaux WaveBrake est conçue pour vider l’eau en toute sécurité et avec moins d’effort. Les poignées intégrées, le rebord d'évier et le bec verseur offrent un meilleur contrôle lors du soulèvement et de la vidange, pour un processus sûr et stable. Roulettes antirouille. Graduations pour mesurer les liquides. Le seau et l'essoreuse sont fabriqués en plastique à structure renforcée pour une durabilité accrue. Essorez les serpillières avec 18 % d'effort en moins. La poignée de l'essoreuse est en acier tubulaire haut de gamme et dispose d'une prise en main ergonomique et confortable. Les essoreuses à pression latérale et à pression vers le bas sont conçues pour une durée de vie de 5 ans ou 200 000 cycles. Compatible avec le seau à eau sale en option FG9C7400RED (MODÈLE B56574). L’essoreuse essore efficacement une grande variété de tailles de serpillères, allant du XS au XL (10 oz – 32 oz).
Ensemble seau et essoreuse pour balai à franges Rubbermaid WaveBrake® 2.0 à pression latérale, 26-35 Qt. - Rouge
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$189.95
1
1
Économisez 15 % sur les commandes automatiques
La fonction « AUTO-REORDER » de GlobalIndustrial.ca vous permet de ne jamais être à court de produits indispensables pour vous faciliter la vie.
- Évitez les rappels et les commandes répétitives.
- Personnalisez la fréquence de vos commandes, le calendrier de livraison et les quantités en quelques clics seulement.
- Les notifications automatiques d'courriel s vous tiennent informé avant chaque commande.
- C'est entièrement GRATUIT et vous pouvez vous désabonner à tout moment depuis votre profil.
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 20 po |
| Largeur | 15-7/10 po |
| Hauteur | 36-1/2 po |
Détails du produit
| Type | Développé latéral |
| Matériau | Plastique |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Ensemble seau et essoreuse WaveBrake® avec presse latérale |
| Couleur | Rouge |
| Référence fabricant | FG758888RED |
| Capacité du godet | 26 à 35 qt |
| Capacité de l'essoreuse | 12 à 32 oz |
| Marque | Rubbermaid |