Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Transport des rouleaux de tapis avec nos poteaux de béliers/tapis tapis robuste. 2-3/4" haute résistance de diamètre, mât rotatif, remplaçable a extrémité effilée. Toutes les unités sont en construction en acier et peint en bleues. Classe II, montage et caractéristiques une goupille ressort à l’unité de sécurité pour le transport.
Le rouleau de tapis ne doit pas dépasser l’extrémité du poteau. Les rouleaux de moquette doivent être chargés sur le poteau en ayant un contact complet avec le cadre de montage.
Remarque : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Le rouleau de tapis ne doit pas dépasser l’extrémité du poteau. Les rouleaux de moquette doivent être chargés sur le poteau en ayant un contact complet avec le cadre de montage.
Remarque : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Poids 310 lbs (140,91 kg)
- Taille du chariot 16 in (40,64 cm)
- Capacité de poids 2200 lbs (1000 kg)
- Diamètre du poteau ou du bélier 2-3/4 po (6,99 cm)
- Longueur 120 in (304,8 cm)
Détails du produit
- Type Transport Mont - classe II
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CR-120-2
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Janitza
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
Carriage Mount Forklift Rug Ram Tapis Pôle CR-120-2 Classe II 120"L
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires