Prix : 2 879,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ram de tapis monté de fourche
Cette fourche montés tapis Ram transporte des rouleaux de tapis avec facilité. 2¾" haute résistance de diamètre, mât rotatif, remplaçable a extrémité effilée. Construit en acier laqué époxy. En vedette 7½" large par 2½" de poches de fourche sur 24" centres. Retenue de sécurité est inclus à l’unité de sécurité pour chariot élévateur à fourche. Finition bleue.
Le rouleau de tapis ne doit pas dépasser l’extrémité du poteau. Les rouleaux de moquette doivent être chargés sur le poteau en ayant un contact complet avec le cadre de montage.
Remarque : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Cette fourche montés tapis Ram transporte des rouleaux de tapis avec facilité. 2¾" haute résistance de diamètre, mât rotatif, remplaçable a extrémité effilée. Construit en acier laqué époxy. En vedette 7½" large par 2½" de poches de fourche sur 24" centres. Retenue de sécurité est inclus à l’unité de sécurité pour chariot élévateur à fourche. Finition bleue.
Le rouleau de tapis ne doit pas dépasser l’extrémité du poteau. Les rouleaux de moquette doivent être chargés sur le poteau en ayant un contact complet avec le cadre de montage.
Remarque : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Poids 424 lbs (192,73 kg)
- Capacité de poids 2200 lbs (1000 kg)
- Diamètre du poteau ou du bélier 2-3/4 po (6,99 cm)
- Longueur 120 in (304,8 cm)
Détails du produit
- Type Fourche montée
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CRF-120
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
Forklift Rug Ram Tapis Pôle CRF-120 - Fork Mounted - 120"L
2879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires