Système Rust-Oleum M1800 – Peinture de marquage à base d’eau « Precision-Line » en bombe aérosol, orange vif
Les peintures de marquage à base d’eau et de solvants sont dotées d’une buse de pulvérisation « Precision-Line » permettant d’obtenir des marquages clairs et vifs, faciles à lire, pour les services publics, la construction, les travaux d’excavation, l’arpentage, l’aménagement paysager et le marquage des parcours de golf. Meilleure résistance à la décoloration prématurée. Permet de marquer plus de pieds linéaires par bombe que les autres marques. L'embout de pulvérisation anti-salissures empêche la peinture de se déposer sur les doigts. L'embout verrouillable ne se détache pas. Pratiquement aucune projection excessive. Sèche rapidement, en moins de 5 minutes. Bouchon pratique permettant de pulvériser à travers. Garanti sans obstruction
Aérosol de peinture de marquage inversé « Precision-Line » à base d'eau Rust-Oleum M1800, orange vif - Lot de 12
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
138.00 Vendu par lots de 12 /11.50 l'unité
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Poids net | 17 oz. |
| Taille | 17 oz |
Détails du produit
| Style | Choix industriel |
| Type | Peinture de marquage |
| Type de peinture | À base d'eau |
| Type de taille | Aérosol de 20 oz. |
| Quantité par emballage | 12 |
| Description | Système M1800 |
| Couleur | Orange |
| Référence fabricant | 203035 |
| Marque | Rust-Oleum |