National-Spencer | Zee Line POMPE À TAMBOUR ROTATIVE RYTON
Construction en Ryton avec ailettes en Ryton, joint d'huile en Viton et joints de bride en PTFE. Conçu pour les produits chimiques agressifs tels que les solvants chlorés et les hydrocarbures. Non recommandé pour les cétones, les éthers et les agents oxydants très puissants sous forme concentrée. Débit : 237 ml par tour. Comprend un adaptateur de bouchon de 50 mm, un tube d'aspiration en trois parties de 25 mm de diamètre et 112 mm de longueur avec crépine et un bec verseur de 25 mm.
National-Spencer | Pompe rotative Zee Line Ryton 10212 / 1014R pour produits chimiques agressifs
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$279.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Dimensions du tube d'aspiration | 44 x 1 po |
| Diamètre du bec de décharge | 1 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Rotatif |
| Matière corporelle | Ryton |
| Course/GPM/Révolution | Révolutions |
| Liquide compatible | Produits chimiques agressifs tels que les solvants chlorés et les hydrocarbures |
| Style | Convient aux fûts de 15, 30 et 55 gallons. |
| Matériel | Ryton |
| Matériau mouillé | Ryton |
| Description | Tube d'aspiration en 3 parties, bec de refoulement de 1 pouce |
| Référence fabricant | 10212 / 1014R |
| Vitesse de distribution (tours) | 8 |
| Taux de distribution | 8 oz par révolution |
| Marque | National-Spencer | Zee Line |