Le kit de pistolet de soufflage à siphon est idéal pour dégraisser les moteurs, les postes de travail dans les garages et les pièces mécaniques, ainsi que pour pulvériser du produit sur le bétail, les plantes et les fleurs, entre autres. Idéal pour protéger les outils et les machines contre la rouille, ainsi que pour lubrifier les pièces et les moteurs. Comprend un pistolet à siphon de 1/4" NPT et 8 pieds de tuyau. Les pistolets à siphon doivent être utilisés uniquement avec des liquides. Pression maximale de 150 PSI et débit de 14 SCFM à 100 PSI.
Milton S-157, kit de pistolet de soufflage à pulvérisation par siphon, 1/4" NPT
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$49.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 9 pouces |
| Largeur | 5 po |
| Hauteur | 3 po |
Détails du produit
| CFM | 14 CFM |
| Fabriqué aux États-Unis | Oui |
| Matériau | Zinc moulé sous pression |
| Description | Kit de pistolet de soufflage à spray à siphon |
| Référence fabricant | 157 |
| Calibre du filetage de l'arrivée d'air (NPT) | 1/4" de pouce |
| Pression maximale en PSI | 150 psi |
| Marque | Milton |