249,95 $ ch.
Prix: 499,90 $ / Pkg de 2
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Thermaflex S-LP-10, conduits flex non isolées sont idéales pour basse et moyenne pression chauffage et de refroidissement où les conduits isolés ne sont pas nécessaires.
Ces conduits HVAC disposent d’un tissu solide tissé en fibre de verre avec un revêtement ignifuge qui est lié à une bobine de fil d’acier résistant à la corrosion pour l’étanchéisation à l’air sûr. Spirale conduits ne seront défassent pas quand couper et ont un noyau autoextinguible qui ne soutiendra pas de flammes. Plage de température est de - 20F à 250F. Conduits de mesurent 2-14 "de diamètre. Certifié GREENGUARD. 10 an de garantie limitée.
Ces conduits HVAC disposent d’un tissu solide tissé en fibre de verre avec un revêtement ignifuge qui est lié à une bobine de fil d’acier résistant à la corrosion pour l’étanchéisation à l’air sûr. Spirale conduits ne seront défassent pas quand couper et ont un noyau autoextinguible qui ne soutiendra pas de flammes. Plage de température est de - 20F à 250F. Conduits de mesurent 2-14 "de diamètre. Certifié GREENGUARD. 10 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Vitesse maximale 5000 ft/min
- Vitesse 5000 ft/min
- Diamètre 10 in (25,4 cm)
- Longueur 25 pi (7,62 m)
Détails du produit
- Type Non isolé
- Quantité par paquet 2
- Marque Thermaflex
- Température maximale 250 ° F
- Numéro de référence du fabricant 0521-1000-0001-10
- Couleur Gris
- Température mine 0 ° F
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-10 pouces de diamètre, qté par paquet : 2
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit