119,95 $ ch.
Prix: 1 079,55 $ / Pkg of 9
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Thermaflex S-TL, non isolées des conduits HVAC sont idéales pour les sécheuses résidentielles, salles de bain, nettoyage des chambres et autres zones où les conduits isolés ne sont pas nécessaires.
Ces flex conduits sont de faible à haute pression de chauffage et de refroidissement. Elles disposent d’un tissu en fibre de verre résistant qui est lié à une bobine de fil d’acier de ressort résistant à la corrosion pour la longévité de longue durée. Conduits ne seront défassent pas quand couper et ont un noyau autoextinguible qui ne soutiendra pas de flammes. Plage de température est de - 20F à 250F. Conduits de mesurent 2-20 "de diamètre. Certifié GREENGUARD. 10 an de garantie limitée.
Ces flex conduits sont de faible à haute pression de chauffage et de refroidissement. Elles disposent d’un tissu en fibre de verre résistant qui est lié à une bobine de fil d’acier de ressort résistant à la corrosion pour la longévité de longue durée. Conduits ne seront défassent pas quand couper et ont un noyau autoextinguible qui ne soutiendra pas de flammes. Plage de température est de - 20F à 250F. Conduits de mesurent 2-20 "de diamètre. Certifié GREENGUARD. 10 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Vitesse maximale 6000 ft/min
- Vitesse 6000 ft/min
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Longueur 25 pi (7,62 m)
Détails du produit
- Type Non isolé
- Quantité par paquet 9
- Marque Thermaflex
- Température maximale 250 ° F
- Numéro de référence du fabricant 0526-0200-0002-10
- Couleur Gris
- Température mine 0 ° F
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 2 po, qté par paquet : 9
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit