Prix : 155,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fill-Rite S100H1315, 1" multi-avion pivotant avec Double joint torique scellés, gal/min, fin de tuyauterie de refoulement
Multi-avion, Full 360º rotation sphérique pour un déplacement facile de la buse.
Caractéristiques :
Multi-avion, Full 360º rotation sphérique pour un déplacement facile de la buse.
Caractéristiques :
- Double joints toriques à chaque pivot donner longue vie à faible Temps (-40º F/C)
- Compatible avec l’essence sans plomb, Diesel & mélanges d’éthanol par E10
Poids &Dimensions
- Largeur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Hauteur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Poids 0,9 lbs (.41 kg)
- Longueur 5-5/16 po (13,49 cm)
- Connexion d’entrée 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Essence sans plomb, diesel, éthanol (mélanges à E10)
- Description 1" multi-avion pivotant avec Double joints toriques
- Type de connexion d’entrée NPT
- Matériau du boîtier Aluminium
- Type Accessoire
- Mont Fin de la tuyauterie de refoulement
- Marque Fill-Rite
- Prise de courant 1
- LB/PO2 50,0 psi
- Numéro de référence du fabricant S100H1315
- Type de connexion de prise NPT
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications U.S. d’UL / cUL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fill-Rite S100H1315, 1" multi-avion pivotant avec Double joint torique scellés, gal/min, fin de tuyauterie de refoulement
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires