Prix : 935,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PARTIE FABRICANT # 100 7137
Elmasonic S chauffé à ultrasons avec 3 modes et haute puissance
Ce bain à ultrasons Elmasonic S haute performance fonctionne en trois modes ultrasoniques pour nettoyer les pièces, préparer des échantillons et dégazer les solvants. Il est idéal pour nettoyer une large gamme de pièces en métal, en verre, en plastique ou en céramique telles que des composants optiques, de l’électronique, des outils, des instruments chirurgicaux et de la verrerie. Les copeaux et le liquide de refroidissement sont soigneusement éliminés des pièces nouvellement usinées aux formes complexes.
Equipé d’une minuterie et d’un chauffage 3 modes ultrasoniques optimisés pour le mélange, le nettoyage et le dégazage Affichage LED du réglage et de la température et de l’heure réelles Fonctionnement silencieux
Le bain à ultrasons Elmasonic S fonctionne à 37 kHz dans trois modes ultrasoniques: Normal, Sweep et Degas. Le mode balayage produit une légère variation continue de la fréquence pour fournir un nettoyage uniforme et approfondi des pièces. Les échantillons sont rapidement mélangés, dispersés, dissous ou homogénéisés en mode Normal. Une série de LED affiche en continu le temps de jeu, le temps restant, la température de réglage et la température réelle. Pas besoin de faire défiler les menus pour afficher les paramètres. Le générateur contrôlé par microprocesseur dans ce nettoyeur sonique maintient une puissance ultrasonique constante, la détection et le réglage pour les charges légères ou lourdes dans le réservoir. Le fonctionnement numérique avec suivi de l’alimentation garantit des performances reproductibles d’une exécution à l’autre.
La température est réglable de 30 °C à 80 °C; la minuterie peut être réglée de 1 à 30 minutes ou en fonctionnement continu. L’appareil s’éteint automatiquement après 12 heures de fonctionnement continu pour des motifs de sécurité. Le couvercle du réservoir peut être retourné et utilisé comme bac d’égouttement. Le panneau avant dispose d’un affichage LED pratique de la température et de l’heure réelles.
Des nettoyeurs ultrasoniques Elma fiables et à la fine pointe de la technologie sont fabriqués en Allemagne.
Les paniers sont disponibles pour tous les modèles et sont commandés séparément.
Certifications : CE, UL, CSA, ISO9001, ISO13485.
Informations de commande: Tous les modèles incluent des couvertures sauf S450H et S900H. Des couvercles en acier inoxydable et des supports portables sur roues sont disponibles pour les modèles S450H et S900H.
Comprend un couvercle en plastique.
Elmasonic S chauffé à ultrasons avec 3 modes et haute puissance
Ce bain à ultrasons Elmasonic S haute performance fonctionne en trois modes ultrasoniques pour nettoyer les pièces, préparer des échantillons et dégazer les solvants. Il est idéal pour nettoyer une large gamme de pièces en métal, en verre, en plastique ou en céramique telles que des composants optiques, de l’électronique, des outils, des instruments chirurgicaux et de la verrerie. Les copeaux et le liquide de refroidissement sont soigneusement éliminés des pièces nouvellement usinées aux formes complexes.
Le bain à ultrasons Elmasonic S fonctionne à 37 kHz dans trois modes ultrasoniques: Normal, Sweep et Degas. Le mode balayage produit une légère variation continue de la fréquence pour fournir un nettoyage uniforme et approfondi des pièces. Les échantillons sont rapidement mélangés, dispersés, dissous ou homogénéisés en mode Normal. Une série de LED affiche en continu le temps de jeu, le temps restant, la température de réglage et la température réelle. Pas besoin de faire défiler les menus pour afficher les paramètres. Le générateur contrôlé par microprocesseur dans ce nettoyeur sonique maintient une puissance ultrasonique constante, la détection et le réglage pour les charges légères ou lourdes dans le réservoir. Le fonctionnement numérique avec suivi de l’alimentation garantit des performances reproductibles d’une exécution à l’autre.
La température est réglable de 30 °C à 80 °C; la minuterie peut être réglée de 1 à 30 minutes ou en fonctionnement continu. L’appareil s’éteint automatiquement après 12 heures de fonctionnement continu pour des motifs de sécurité. Le couvercle du réservoir peut être retourné et utilisé comme bac d’égouttement. Le panneau avant dispose d’un affichage LED pratique de la température et de l’heure réelles.
Des nettoyeurs ultrasoniques Elma fiables et à la fine pointe de la technologie sont fabriqués en Allemagne.
Les paniers sont disponibles pour tous les modèles et sont commandés séparément.
Certifications : CE, UL, CSA, ISO9001, ISO13485.
Informations de commande: Tous les modèles incluent des couvertures sauf S450H et S900H. Des couvercles en acier inoxydable et des supports portables sur roues sont disponibles pour les modèles S450H et S900H.
Comprend un couvercle en plastique.
Poids &Dimensions
- Taille du réservoir 7,5 x 3,3 x 2,4 po
Détails du produit
- Tension 115 V
- Volume (Gal/L) 0,25 / 0,94
- Phase 1
- Comprend Inclut la couverture en plastique
- Puissance thermique 30 W
- Affichage LED
- Marque Elma
- fréquence 37 k Hz
- Fonctionnalités 3 Modes ultrasoniques: Normal, Sweep, Degas.
- Minuterie 1-30 minutes, fonctionnement en continu
- Puissance ultrasonique 240 W
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Systèmes de nettoyage par ultrasons partie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Elma Basket pour S10H, EP10H
Article nº : B2777359
Pas encore évalué
109,95 $
Elmasonic S10H Extra Puissant nettoyeur à ultrasons avec chauffage / Minuterie / Modes 3, 0,25 gallon
935,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires