La conception à verres flottants offre souplesse et ajustement. Ultra-légères (27,5 grammes), elles garantissent un confort tout au long de la journée. La monture enveloppante et sécurisée s'ajuste pour convenir à un large éventail d'utilisateurs. Dotées de la technologie exclusive Uvex Floating Lens, d'une monture enveloppante extensible, d'embouts souples au niveau des branches et d'un pont nasal, les lunettes Uvex Protégé offrent aux travailleurs un confort exceptionnel et un style polyvalent. Les lunettes Uvex Protégé allient un style sportif, un confort léger et une conception flexible, le tout pour un poids inférieur à une once. Le confort n’a jamais été aussi léger.
Caractéristiques principales :
- La conception exclusive de la lentille flottante offre davantage de souplesse et un meilleur ajustement
- Conception ultra-légère : seulement 27,5 grammes, soit moins d'une once
- La bande frontale enveloppante et sécurisée s'ajuste pour convenir à un large éventail d'utilisateurs
- Les embouts souples au niveau des branches assurent un maintien sûr
- Des plaquettes nasales souples et transparentes empêchent le masque de glisser
Secteurs d'activité et utilisations recommandés :
- Agriculture
- Construction
- Restauration
- Sylviculture
- Médical
- Fabrication
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Pharmaceutique
- Acier et métaux
- Transports
- Services publics
Règlements :
- ANSI Z87+ - Conforme à la norme ANSI Z87+ (haute résistance aux chocs)
- ANSI Z.87.1/1989, CA 19 067 - Conforme à la norme ANSI Z.87.1/1989, CA 19 067
- SA Z94.3 - Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Militaire V0 - Conforme à l'essai balistique militaire V0 en matière d'impact