Combinaisons de pluie économiques 0,35 mm pour le travail industriel. Conçues pour une protection 100 % imperméable, nos combinaisons de pluie économiques offrent une coupe ample pour une grande liberté de mouvement et un confort optimal. Dotées de coutures soudées électroniquement, de capuches amovibles et amovibles, de poches cargo faciles d'accès, d'un dos aéré, de boutons-pression pour un ajustement personnalisé et de fermetures éclair robustes, elles sont idéales pour le travail comme pour les loisirs. Ces combinaisons importées répondent aux exigences de qualité élevées de Tingley.
Combinaison de travail industrielle 3 pièces Tingley® S53307 .35mm, jaune, veste, capuche amovible, 4XL
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$29.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur de la veste | 32" |
| Taille | 4 XL |
| Convient à la taille de poitrine | 62 |
| Épaisseur | 35 mil |
| Entrejambe | 32" |
| Convient à la taille | 58 |
Détails du produit
| Taper | Combinaison de pluie |
| Couleur | Jaune |
| Style | Travail industriel |
| Matériel | PVC |
| Description | 3 pièces |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | S53307.4X |
| Type de pantalon | Salopette |
| Capot | Détachable |
| Marque | Tingley |