Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WBB700363

Global Industrial™ S56X4 : raccord mâle Tri Sure à filetage BSP femelle de 2 pouces

Description du produit
Les adaptateurs pour fûts permettent de réaliser des raccordements compatibles pour l'installation de pompes sur des fûts en plastique.

Fabriqué en polypropylène de haute qualité, il est conçu pour résister à une pression de 150 psi et convient à la plupart des produits chimiques contenus dans des fûts en plastique.

Détails sur la compatibilité des fils de discussion :

  • S56X4 Tri Sure, renfort mâle
  • Diamètre extérieur de 56,0 mm (2,20 pouces) et diamètre intérieur de 50,0 mm (2,00 pouces), avec un pas de filetage (distance entre les filets) de 4,0 mm (0,158 pouce)


Consultez la référence S56X4 dans le TABLEAU DE RÉFÉRENCE.

PRIX PROMOTIONNEL
$9.70

était $13.75
Économisez $4.05 (29%)
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
Fil de discussion56 mm (2,2) de diamètre extérieur x 4 filets mâles de type « tambour » vers 2 filets femelles NPT pour tuyaux en

Détails du produit

Montage requisNon
TypeAdaptateurs pour bouchons de fût
Matériau de la carrosseriePolypropylène
CouleurNoir
StyleFûts de 15, 30 ou 55 gallons
Matériau du jointLDPE
MatériauPolypropylène
Quantité par emballage1
DescriptionRaccord Tri Sure mâle S56 x 4 vers filetage BSP femelle de 2 pouces
Référence fabricantB700363
Type de produitAccessoire
MarqueGlobal Industrial