Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Urrea

Référence :WBB994985

Référence fabricant : 10576X

Clé à douille magnétique robuste Urrea SAE, 10576X, entraînement 1/4", pointe 5/16", longueur 1-3/4"

Description du produit
Fabriqué en acier S2 modifié pour une utilisation intensive sur les chaînes de production et les processus d'assemblage. Conçu pour une utilisation avec des outils électriques ou pneumatiques, il résiste aux couples élevés. Traitement thermique de durcissement élevé. Permet le montage et le démontage de boulons à tête hexagonale.

PRIX
$11.00

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur1-3/4 po
Taille de la tige4 po
Taille du disque4 po
Taille16 po

Détails du produit

Typeposeur de noix
MatérielAcier S2
DescriptionEmbout de fixation
Type de tigeHex
Référence fabricant10576X
Type de pointeposeur de noix
MarqueUrrea