Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Urrea

Référence :WBB994986

Référence fabricant : 10584X

Tourne-écrou magnétique à usage intensif Urrea SAE, référence 10584X, entraînement 1/4", embout 3/8", longueur 1-3/4"

Description du produit
Fabriqués en acier S2 modifié pour une utilisation en continu sur les chaînes de production et dans les processus d'assemblage. Conçus pour être utilisés avec des outils électriques ou pneumatiques, ils résistent à des applications à couple élevé. Traitement thermique à haute dureté. Pour le montage ou le démontage de vis à tête hexagonale.

PRIX
$14.25

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur1-3/4 po
Taille de la tige4 po
Capacité du disque dur4 po
Taille8 po

Détails du produit

TypeVisseuse à écrous
MatériauAcier S2
DescriptionEmbout pour vis
Type de tigeHex
Référence fabricant10584X
Type de pourboireVisseuse à écrous
MarqueUrrea