Fabriqué en acier S2 modifié pour une utilisation intensive sur les chaînes de production et les processus d'assemblage. Conçu pour une utilisation avec des outils électriques ou pneumatiques, il résiste aux couples élevés. Traitement thermique de durcissement élevé. Permet le montage et le démontage de boulons à tête hexagonale.
Clé à douille magnétique robuste Urrea SAE, 10592X, entraînement 1/4", pointe 7/16", longueur 1-3/4"
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$22.50
1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 1-3/4 po |
| Taille de la tige | 4 po |
| Taille du disque | 4 po |
| Taille | 16 po |
Détails du produit
| Type | poseur de noix |
| Matériel | Acier S2 |
| Description | Embout de fixation |
| Type de tige | Hex |
| Référence fabricant | 10592X |
| Type de pointe | poseur de noix |
| Marque | Urrea |