Prix : 20,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Douille impact de SAE embout hexagonalTaille de l’unité : 1/2" Longueur totale : 3" Disque diamètre extérieur : 1" Longueur de la pointe : 1" Astuce taille : 5/16" Torsion Endurance ASME/ANSI B107,5(lb-in) : 789,8
Poids &Dimensions
- Diamètre Drive Extérieur 1'' dans
- Taille de l’ouverture Bit hexadécimal dans
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Gamme de longueur totale 2-1/64" à 3"
- Astuce taille 5/16 en
- Profondeur d’embase Standard
- Taille 5/16 en
- Taille du disque 1/2 en
- Poids 0,21 lbs (.1 kg)
Détails du produit
- Système de mesure SAE (fractionnaire)
- Points de douille/clé Hex Bit
- Type Bits hex Socket
- Impact a approuvé Oui
- Marque Urrea
- Type de pointe Hex
- Numéro de référence du fabricant 7441-5/16
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications ASME B107,2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Urrea SAE embout hexagonal Impact Socket, 7441-5/16, 1/2" en voiture, 3" depuis longtemps, hexagonal embout 5/16"
20,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires