Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Justrite

Référence :WB436705

Référence fabricant : 7125110

Bidon de sécurité Justrite® Type I - 2,5 gallons en acier galvanisé avec entonnoir, rouge, 7125110

Description du produit
Bidon de sécurité Justrite® Type I - 2,5 gallons (9,5 litres) en acier galvanisé avec entonnoir, rouge

Les bidons de sécurité Justrite de type I, conformes aux normes et économiques, réduisent les risques d'incendie et facilitent l'utilisation quotidienne des produits inflammables, tout en la rendant plus sûre. Ils sont dotés d'un pare-flammes en acier inoxydable résistant aux produits chimiques de 88 mm (3-1/2 po) de long qui empêche les retours de flamme, assure un débit de liquide plus rapide et offre une durabilité exceptionnelle. Le couvercle étanche à fermeture et ventilation automatiques prévient les ruptures dues à la surpression et contrôle les vapeurs et les déversements. L'étiquette d'avertissement comporte une zone d'identification extra-large permettant à l'utilisateur d'indiquer le contenu afin d'éviter toute utilisation inappropriée, de réduire les risques de mélanges incompatibles ou d'identifier le service ou le propriétaire. Fabriqués en acier galvanisé avec une peinture en poudre résistante, les bidons d'une capacité de 4 litres (1 gallon) et plus offrent un espace suffisant pour les additifs à base d'huile. Certifiés FM, UL/ULC et TÜV, les bidons de sécurité Justrite répondent également aux exigences OSHA et NFPA et sont garantis dix ans.

PRIX
$169.95
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
StyleBoîte de rangement
TaperType I
Capacité2.5 gal
MatérielAcier galvanisé
Quantité par paquet1
CouleurRouge
Référence fabricant7125110
EntonnoirCompris
Type de boîteLiquides inflammables
RobinetEntonnoir en polypropylène
MarqueJustrite

Garantie

Garantie10 année