Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Justrite

Référence :WB436706

Référence fabricant : 7250230

Réservoir de sécurité Justrite® Type II Accuflow™ 5 gallons en acier galvanisé avec tuyau de 1 pouce, 7250230

Description du produit
Bidon de sécurité Justrite® Type II - Accuflow™ - Acier galvanisé 5 gallons avec tuyau de 1 pouce

Conçu pour offrir les plus hautes performances en matière de sécurité, de conformité et de commodité.

Au-delà de la protection et de la conformité, les bidons de sécurité AccuFlow™ de type II permettent un versement rapide et précis des liquides inflammables. Leur collecteur innovant et breveté assure une ventilation automatique pour un écoulement fluide et sans à-coups, tandis que la gâchette Safe-Squeeze® ergonomique offre un contrôle optimal lors du versement. Un tuyau métallique flexible de 229 mm (9 po) permet un versement ciblé même dans les ouvertures les plus étroites. L'orifice de remplissage, doté d'une poignée ergonomique, simplifie considérablement le remplissage.

Ce dispositif de protection comprend un pare-flammes en acier inoxydable durable qui dissipe la chaleur pour prévenir tout retour de flamme, ainsi qu'un couvercle étanche à fermeture automatique avec joint et système de ventilation automatique pour éviter toute rupture ou explosion. Une étiquette d'avertissement avec une zone d'identification extra-large permet d'identifier le contenu, le service ou le nom de l'utilisateur. Tous les formats de bidons offrent une capacité supplémentaire pour l'ajout d'additifs pour moteurs deux temps.

Testé à 100 % pour garantir l'étanchéité. Garantie de 10 ans.

PRIX
$339.95
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
Largeur12.375 po
Hauteur15.8 po
Poids8 lb

Détails du produit

TaperType II
CouleurJaune
Type de boîteGazole
RobinetTuyau de 1 po x 9 po
StyleRemplissage de bidon
Capacité5 gal
MatérielAcier galvanisé
Référence fabricant7250230
MarqueJustrite

Garantie

Garantie10 année