Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB601363

Global Industrial Plateau d'établi ™, Shop Top Bordure de sécurité, 183 cm (L) x 91 cm (P) x 4,5 cm (épaisseur)

Description du produit
SHOP TOP BANC HAUT DE GAMME
Bord de sécurité - 4,4 cm d'épaisseur
Les plateaux de table Shop-top sont dotés de chants en bois clair recouverts sur deux faces d'un panneau de particules haute densité de 9,5 mm d'épaisseur (62 lb), ultra-résistant et recouvert d'une finition catalysée pour une résistance optimale aux liquides. Le noyau en MDF est extrêmement robuste. Il protège contre l'électricité statique et ne se déforme pas et ne se fend pas.

PRIX PROMOTIONNEL
$445.95

était $555.00
Économisez $109.05 (20%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur36 po
Poids114 lb
Épaisseur1-3/4 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Type de bordSécurité
MatérielShop Top
CouleurBrun
Référence fabricant601363
MarqueGlobal Industrial