Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



best-seller
Justrite

Référence :WB420214

Référence fabricant : 7250130

Bidon de sécurité en acier Justrite® Type II AccuFlow™ - 5 gallons, avec tuyau métallique de 1 pouce, 7250130

Description du produit
BIDONS DE SÉCURITÉ
Comprend un entonnoir de 9"L et une ouverture à remplissage rapide

Manipulez les liquides inflammables en toute sécurité et en toute simplicité ! Conçus pour empêcher l'inflammation des produits inflammables et protéger le personnel contre les risques d'incendie et d'explosion. Le retour de flamme est empêché par un pare-flammes à double maillage situé à l'intérieur du bec verseur. Le bouchon à ressort se referme automatiquement après le versement. Le joint synthétique longue durée résiste à pratiquement tous les liquides et assure une étanchéité parfaite.
Ce bidon de remplissage de type II est doté d’une ouverture de remplissage rapide indépendante et d’un bec verseur métallique flexible de 9"L.
Acier inoxydable de type 316 pour les applications où une grande pureté est essentielle.
Homologué par FM, UL/ULC et TÜV ; conforme également aux exigences de l’OSHA et de la NFPA

PRIX
$315.95
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
Largeur12.375 po
Hauteur15.8 po
Poids8 lb

Détails du produit

TypeType II
CouleurRouge
Type de boîteLiquides inflammables
RobinetTuyau de 1" x 9"
StyleBidon de remplissage
Capacité5 gal
MatériauAcier galvanisé
Référence fabricant7250130
MarqueJustrite

Garantie

Garantie10 ans