Comprend un entonnoir de 9" et une ouverture à remplissage rapide
Manipulez les liquides inflammables en toute sécurité et en toute simplicité ! Conçu pour empêcher l'inflammation des liquides inflammables et protéger le personnel contre les risques d'incendie et d'explosion. Le retour de flamme est évité grâce à un pare-flammes à double maillage intégré au bec verseur. Le bouchon à ressort se referme automatiquement après le versement. Le joint synthétique longue durée résiste à pratiquement tous les liquides et assure une étanchéité parfaite.
Ceci Bidon de remplissage de type II est équipé d'un orifice de remplissage rapide indépendant et d'une buse métallique flexible de 9 pouces.
Acier inoxydable de type 316 lorsque la haute pureté est essentielle.
- Tuyau rouge de type II de 2 gallons/7,5 litres, diamètre 5/8"
- 11,75 pouces de diamètre extérieur
- Orifice de remplissage/vidange de 1,58 pouces
- Dimensions du tuyau : 9" de longueur x 5/8" de diamètre extérieur