Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Incom Manufacturing

Référence :WB331038

Référence fabricant : RST106

Ruban de sécurité réfléchissant INCOM® jaune/noir, 5 cm de large x 9 m de long, 1 rouleau

Description du produit
RUBAN DE SIGNALISATION RÉFLÉCHISSANT
RAYÉ

Le ruban adhésif sensible à la pression est résistant aux intempéries, aux variations de température et à l'abrasion. Facile à appliquer, il adhère à toute surface propre et sèche : béton, bois, métal, peinture, etc. Il permet de délimiter les allées, les voies de circulation et les zones de sécurité. Solution visible pour identifier les zones potentiellement dangereuses, il s'utilise sur les portes coupe-feu, les rampes, les équipements électriques, les poutres basses, les quais de chargement, les sols d'entrepôt, etc. Les rubans de signalisation réfléchissants sont disponibles en rouleaux de 9,14 m (10 yards). Ils vous aident à respecter les normes de sécurité.
PRIX
$55.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur30 ft
Largeur2 po
Épaisseur4.5 mil

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeRuban de marquage au sol
CouleurJaune/Noir
ModèleRayé
MatérielVinyle
Quantité par paquet1
DescriptionRuban réfléchissant de signalisation
Référence fabricantRST106
Type réfléchissantRéfléchissant
MarqueIncom Manufacturing