RUBAN DE SÉCURITÉ
Ce ruban adhésif sensible à la pression résiste aux intempéries, aux variations de température et à l'abrasion. Facile à appliquer. Adhère à toute surface propre et sèche : béton, bois, métal, peinture, etc. Permet de délimiter les allées, les couloirs et les zones de sécurité. Une solution très visible pour aider à identifier les zones potentiellement dangereuses. À utiliser sur les portes coupe-feu, les mains courantes, les équipements électriques, les poutres basses, les quais de chargement, les sols d’entrepôts, etc. Les rubans d’avertissement de sécurité sont vendus en rouleaux de 10 yd. Vous aide à respecter les exigences de l’OSHA.
Ruban de sécurité INCOM® rouge uni, épaisseur : 6 mil, 2" de largeur x 108' de longueur, 1 rouleau
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX DE LIQUIDATION
$6.30était $465.95
Économisez $459.65 (99%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 108 ft |
| Largeur | 2 po |
| Épaisseur | 6 mil |
Détails du produit
| Montage requis | Assemblé |
| Type | Ruban de marquage au sol |
| Couleur | Rouge |
| Motif | Solide |
| Matériau | Vinyle |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Ruban de marquage continu |
| Référence fabricant | PST212 |
| Type réfléchissant | Non réfléchissant |
| Marque | Incom Manufacturing |