Prix : 2 065,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Un moyen peu coûteux et portatif de refroidissement de l’air respirable produit par les pompes à air ambiant. Il est capable de réduire la température de l’air de 180 º F à aussi bas que 50 º F.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 70 pintes (66,24 litres) refroidisseur Igloo "MAXCOLD"
- Roues durables et poignée de traction de télescope de verrouillage
- Coupleur d’entrée "Chicago style"
- Utilise la qualité FDA, norme sanitaire 3-A, tube en PVC pour la bobine de refroidissement de température
- Répond aux exigences du point de fixation avec soupape de décharge réglable intégrée
- Filtre à particules en ligne 5-Micon avec drain manuel
- Coupleur de sortie unique pouvant s’adapter rapidement pour accepter le collecteur de 3 travailleurs
- Utilisation avec des pompes à air ambiant de 1, 2 ou 3 travailleurs
- Le système de refroidissement fournira de l’air frais pendant des heures
- Utilisé avec une source de respiration basse pression telle qu’une pompe à air ambiant
Poids &Dimensions
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur du tuyau 5 pi (1,52 m)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
Détails du produit
- Description Compagnie aérienne AllegroAir, système de refroidissement, basse pression
- Coupleurs OBAC
- Comprend Cooler 1, 1 5' entrée d’alimentation flexible
- Type Système de refroidissement par air
- Quantité par paquet 1
- Marque Allegro Industries
- LB/PO2 0 à 15 psi
- Matériau Igloo 70 quart Cooler
- Numéro de référence du fabricant 9820-LP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Allegro 9820-LP AllegroAir Airline, système de refroidissement, basse pression
2065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit