Prix : 1 379,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour stocker deux unités SCBA, ce boîtier mural jaune à profil bas, Hi-Viz est robuste mais léger.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Polyéthylène basse densité linéaire robuste (LLDPE)
- Additifs stabilisateurs UV
- La couleur est HI-VIZ jaune
- Les languettes moulées permettent une ouverture et une fermeture faciles de la porte
- Poignée de porte encastrée permettant une conception à profil bas
- Installation simple et rapide
- Complet avec support de cylindre universel et sangle de cylindre
- Recyclables
- Protège les respirateurs contre les environnements de plantes et de fenêtres nuisibles.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Poids 44 lbs (20 kg)
- Longueur 32 in (81,28 cm)
Détails du produit
- Type Boîtier mural
- Quantité par paquet 1
- Marque Allegro Industries
- Description Hi-Viz Heavy Duty SCBA double boîtier mural
- Matériau LLDPE
- Numéro de référence du fabricant 4325
- Couleur Jaune
- Comprend Boîtier mural
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Boîtier double SCBA mural robuste très visible Allegro 4325, jaune
1379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires