Prix : 720,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Barrière mobile est facile à utiliser et idéal pour n’importe quelle Application de barrière intérieure.
Limiter les accès des employés à travailler les zones avec cette barricade mobile du 32-lb léger Rubbermaid. Barrière mobile jaune très visible s’effectue via 16 panneaux articulés qui permettent directement, les configurations de courbes et circulaires. La barrière s’étend jusqu’à 13' de long lorsqu’elle est ouverte. Système de barrière mobile comporte quatre courroies de verrouillage pour maintenir la barrière fermée quand pas en service. Comprend deux roues non marring de 5 diamètres pour une portabilité facile. La barricade mesure 2 pieds x 13 pouces lorsqu’elle est fermée. 40"H au total. ANSI et OSHA conforme.
Limiter les accès des employés à travailler les zones avec cette barricade mobile du 32-lb léger Rubbermaid. Barrière mobile jaune très visible s’effectue via 16 panneaux articulés qui permettent directement, les configurations de courbes et circulaires. La barrière s’étend jusqu’à 13' de long lorsqu’elle est ouverte. Système de barrière mobile comporte quatre courroies de verrouillage pour maintenir la barrière fermée quand pas en service. Comprend deux roues non marring de 5 diamètres pour une portabilité facile. La barricade mesure 2 pieds x 13 pouces lorsqu’elle est fermée. 40"H au total. ANSI et OSHA conforme.
Poids &Dimensions
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Longueur étendue 157 in (398,78 cm)
- Longueur 22-7/8 po (58,1 cm)
- Épaisseur 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Ruban réfléchissant Non
- Emplacement de montage Autoportant
- À remplir en direct Non
- Type Pliage de Barricade
- Quantité par paquet 1/carton
- Marque Rubbermaid
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant FG9S1100YEL
- Emboîtement Non
- Couleur Jaune
- Pliable Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
24,75 $
Barrière pliante mondiale en tissu industriel™, vert lime, la sécurité d’abord
Article nº : 708548EN
Pas encore évalué
159,95 $
Barrière mobile extensible Rubbermaid®, FG9S1100YEL
720,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires