Prix : 239,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PORTABLE EN PLASTIQUE BARRICADE PIÉTONNE
Porte en plastique avec trous de liquides
Barrières de sécurité pour piétons portable créent une barricade n’importe où que vous avez besoin en quelques secondes. Fournit une restriction temporaire de zones avec les préoccupations de sécurité ou de nettoyage. Porte de barricade faite avec du plastique résistant moulé avec des lattes en plastique jaunes et noirs. Portail de la sécurité des piétons s’étend de 11-1/2" W à 122" W. Un côté de la porte comprend des réflecteurs pour une meilleure visibilité. Extrémités sont creux et comprennent des casquettes à être remplis de liquide pour surplus de poids et de stabilité. La hauteur de la porte est de 33 » avec une hauteur globale de 38 ».
Conçu pour configurer rapidement et facilement, où et quand nécessaire. Idéal pour prévenir les risques d’accidents. Conception légère permet au personnel de rapidement récupérer le fgate et limiter l’accès aux zones dangereuses. Effet de levier d’exploitation lisse. Emboîtement et empilable. Assemblage requis.
Porte en plastique avec trous de liquides
Barrières de sécurité pour piétons portable créent une barricade n’importe où que vous avez besoin en quelques secondes. Fournit une restriction temporaire de zones avec les préoccupations de sécurité ou de nettoyage. Porte de barricade faite avec du plastique résistant moulé avec des lattes en plastique jaunes et noirs. Portail de la sécurité des piétons s’étend de 11-1/2" W à 122" W. Un côté de la porte comprend des réflecteurs pour une meilleure visibilité. Extrémités sont creux et comprennent des casquettes à être remplis de liquide pour surplus de poids et de stabilité. La hauteur de la porte est de 33 » avec une hauteur globale de 38 ».
Conçu pour configurer rapidement et facilement, où et quand nécessaire. Idéal pour prévenir les risques d’accidents. Conception légère permet au personnel de rapidement récupérer le fgate et limiter l’accès aux zones dangereuses. Effet de levier d’exploitation lisse. Emboîtement et empilable. Assemblage requis.
Poids &Dimensions
- Largeur 122
- Hauteur 2-3/4 PI (96,52 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Hauteur pliée 35 in (88,9 cm)
- Largeur rétractée 11,5 po (29,21 cm)
- Longueur étendue 122 in (309,88 cm)
- Hauteur étendue 33 in (83,82 cm)
- Largeur pliée 11-1/2 po (29,21 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Autoportant
- Assemblage requis Oui
- Base à remplir Non
- Type Sans roulettes
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Nombre de panneaux 2
- Type de porte pliante Portail portatif
- Nombre de roulettes 0
- Marque Vestil
- Finition Plastique
- Caster Type Aucun
- Numéro de référence du fabricant PEXGATE-30
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 0,25 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : P
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La porte est acceptable mais est venu sans instructions de montage.
Produit Q et A
Il ya 1 questions pour ce produit.
-
Avons-nous des instructions du produit ?
Question posée par : Juillet 15, 2011
Répondre à cette question
Accessoires
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
24,75 $
Porte de barricade portable de PEXGATE-30 en plastique avec le trou liquide
239,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires