Souvent achetés ensemble
Prix : 5 199,00 $
Les clients ont également été consultés
Modèle 8330 Toutes les douches combinaison en acier inoxydable et lavage des yeux / visage doit inclure un acier inoxydable 11 " (27,9 cm) bol rond, un AXION®MSR en acier inoxydable pour les yeux / tête de lavage du visage qui fournit un flux laminaire directionnel inversé qui atteint Zero Vertical Velocity™ fourni par un contrôle intégral 3,7 gpm flux. L'unité comprend également la pomme de douche en acier inoxydable de conception hydrodynamique AXION MSR avec contrôle de l'écoulement de 20 gpm, couvercle de poussière de lavage des yeux, acier inoxydable 50 x 50 passoire d'eau de maille, et la douche en acier inoxydable de rester-ouvert et valves de boule de lavage des yeux équipées en acier inoxydable boule d'acier et tige. L'unité doit également comprendre une bride de plancher en acier inoxydable de 9 po (22,9 cm) de diamètre, un tuyau et des raccords en acier inoxydable de type 304, un signe universel, une auto-adhésive haute visibilité sécurité verte et jaune vif, et un approvisionnement en TNP de 1 à 1/4 po.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1-1/4 Tuyau dans
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Diamètre du bol 11 in (27,94 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 91 in (231,14 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 10-1/2 po
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher monté
- Débit de lavage oculaire 3,7 GPM gal/min
- Pression d’écoulement du lavage oculaire 30-90 lb/po2
- Type Combiné douche d’urgence & lavage des yeux/du visage
- Matériau Acier inoxydable
- Famille de couleurs de bol Acier inoxydable
- Matériel de tête de douche Acier inoxydable
- Description Axion® MSR combiné douche résistant à la Corrosion et lave-yeux/visage
- Débit 23,7 GPM gal/min
- Débit de la douche 20 GPM psi
- Marque Haws
- Activateur de lavage pour les yeux et le visage Manuelle manuelles
- Série AXION®
- Matériau du bol Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 8330
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1-2014
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
38,95 $
Haws® AXION® MSR, 7611, Single Action escamotable yeux/visage Wash-monté côté l/r du puits
Article nº : B549135
Pas encore évalué
779,00 $
Panneau avec symbole de poste d'urgence pour le lavage des yeux Haws SP175, 8 po x 10-3/4 po
Article nº : B2309871
Pas encore évalué
31,95 $
3 715,00 $
Haws®, 9201E, urgence thermostatique mitigeur
Article nº : B549113
Pas encore évalué
2 109,00 $
Haws®, 9201 H, conduire gratuit d’urgence robinet thermostatique mélangeur, gal/min 31
Article nº : B549114
Pas encore évalué
3 629,00 $
Haws®, TWB. ELLE, robinet plomb libre thermostatique d’urgence mélangeur, 74 g/min
Article nº : B549118
Pas encore évalué
6 525,00 $
Économisez 3 970,00 $ avec ce produit comparable
Douche combinée d’urgence industrielle™ mondiale avec station de lavage oculaire
Article nº : 708383
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 229,00 $
comparer les élémentsHaws® AXION® MSR, 8330, Combo douche résistant à la Corrosion et le lavage des yeux/du visage, SS
5199,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires