Prix : 395,95 $
Les clients ont également été consultés
Modèle 7620 AXION® eyePOD® robinet monté sur le lis/ globe (brevet en instance). Construite en acier inoxydable avec une finition polie, l'unité doit comporter un débit laminaire directionnel inversé qui n'atteint aucune vitesse verticale fournie par un contrôle d'écoulement intégral de 0,9 gpm (3,4 L). La sortie du robinet coule à 0,5 gpm (1,9 L). La connexion standard de robinet est 55/64-27 fil femelle en acier inoxydable, avec quatre adaptateurs supplémentaires ; 15/16-27 mâle, 13/16-27 mâle, 3/8-18 mâle et 13/16-24 femelle. Une prise facultative de robinet à débit laminaire de 1 gpm (3,8 L) est également fournie. Un arrêt thermostatique est utilisé pour les températures de l'eau de plus de 100 degrés F (37,8 oC). Pression d'exploitation; 30-90 psi (2,1 - 6,2 bar). Dim; Diamètre 3,5 po (8,9 cm), hauteur (du haut à la sortie du robinet) 2 po (5 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Mont de robinet
- Description Douche oculaire Axion MSR™ EyePOD®
- Débit de lavage oculaire 1 gal/min
- Pression d’écoulement du lavage oculaire lb/po2 30
- Type Station de lavage pour les yeux et le visage
- Vanne mélangeuse Thermostatique
- Marque Haws
- Activation du lavage oculaire Tourner la tête
- Série AXION®
- Matériau Inox/ABS plastique
- Numéro de référence du fabricant 7620
- Couleur Argent
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Benjamin
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : RN de Nancy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce produit est recommandé pour notre installation comme nous avons besoin de certaines stations de lavage des yeux supplémentaires. Ils sont petits et faciles à installer. Le personnel a trouvé facile à utiliser et avec très peu d’instruction nécessaires à la formation. -
Reviewer : Tige Bult
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Est venu dans une bonne quantité de temps et n’était pas endommagé.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce produit a été approuvé par l’ANSI spécifiquement ANSI Standard Z358,1 et ADA pour les applications de l’OSHA ?
Question posée par : Jim, 15, 2016 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jim, oui cela est approuvé par ANSI Standard Z358,1 et ADA pour les applications de l’OSHA tant il est installé sur un robinet d’évier libre de barrière et selon les normes de hauteur correctes ADA. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Économisez 36,00 $ avec ce produit comparable
Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural
Article nº : 708381
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
359,95 $
comparer les élémentsHaws® AXION® eyePOD®, 7620, bassin occulaire en acier inoxydable monté sur robinet
395,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires