Prix : 1 139,00 $
Les clients ont également été consultés
- Pied de sol pour le cylindre construction entièrement en acier
- Détient quatre cylindres de 4,0 à 12,0 % pouces de diamètre en position verticale
- Tôle d’acier, finition, emballage et le travail fait 100 % aux USA et au Canada
- Construit à partir d’acier calibre 11
- Conçu au support de plancher à l’aide de quatre fixations 5/16 ou 3/8 pouces de diamètre chacun approprié pour la construction de plancher à l’emplacement
- Bords sont protégés avec vinyle renforcé en acier bord gardiennage pour aider à maintenir vos bouteilles et une adhérence supplémentaire
- Pièces en acier sont scellés avec peinture en poudre pour assurer longévité et résistance chimique
- Sangles de soutien (2 par station de cylindre) sont 1,5 pouces de large par 54 pouces long en polypropylène avec boucle acier cinch et tarif d’une PSI 1138 robuste et sont les principaux moyens de soutien, car ils permettent les cylindres qui doit se tenir serré et sûr contre les supports
- Les ensembles de chaînes sont facultatifs et peuvent être facilement modernisés comme deuxième moyen de soutien
- Dimensions : 14 L. x 52W. x 30 H. (53 large avec des plaques de montage)
- Poids : 77 lbs
- Navires par le transporteur de fret
- Dimensions d’expédition : 40 x 60 x 36
- Poids d'expédition (avec emballage) : les supports et les supports de cylindres de gaz Justritety de 130 livres sont équipés de fentes de chaîne pour être facilement réaménagés avec des ensembles de chaîne de cylindres de modèle. L'ajout de ces chaînes en acier soudé permet de se conformer aux exigences de NFPA1, CalOSHA et UFC pour le support secondaire des cylindres, et d'ajouter un niveau de sécurité amélioré pour toute installation.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Taille du cylindre 4 "-12" dia.
- Largeur 52 in (132,08 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Jauge 11 ga
- Poids 77 lbs (35 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 4 cylindres
- Type Station
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau Acier
- Style Immobile
- Numéro de référence du fabricant 35298
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NFPA, UFC, OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chariot élévateur palette Stand, W 24" x 24 « D x 32 » H, cylindrée 2
Article nº : B1170818
Pas encore évalué
1 365,00 $
72,95 $
Enclencher le couvercle de sécurité pour le cylindre Cap™ Salut pression, filetage fin
Article nº : B1170890
Pas encore évalué
365,95 $
Couverture thermique de bouteille de gaz isolée Powerblanket® Lite, température fixe de 90 ° F, pour réservoir de 20 à 40 lb
Article nº : B2196866
Pas encore évalué
379,95 $
Racks, en ligne 14" W x 52 H « x 30 D » cylindrée 4
1139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires