Prix : 62,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kevlar® première du monde bordée Performance gants de travail. C’est un nettoyant tout-usage, résistant à l’Abrasion & résistant aux coupures gant de travail performance. Doublure Cut-Resistant DuPont™ Kevlar® tout au long de l’ensemble gant. Palm tarifs à un niveau de Performance coupe 3 sur ANSI/ISEA 105-2005 Standard. Une vaste renfort antidérapant pour durabilité & Grip. L’eau et la couche de Base suédine synthétique résistant à l’huile. Soutien poignet avec crochet réglable & fermeture velcro. Double couture collées fil de Nylon pour la durée de vie prolongée. Pouce en tissu éponge pour essuyer la sueur et les débris
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Épaisseur mil 7
- Taille G
Détails du produit
- Description Plus d’utilité générale
- Matériau de doublure Kevlar
- Style de doigt Anti-dérapant renforcé
- Matériau de palme Suède synthétique
- Type Gants de mécanicien
- Type de clôture Touchez les attaches de fermeture
- Couper le niveau A4
- Marque Gant Youngstown
- Quantité par paquet 1 paire(s)
- Matériau Kevlar
- Numéro de référence du fabricant 05-3080-70-L
- Couleur Gris
- Manchette Style Crochet & boucle
Conformité et certifications
- EN 388 2
Galerie de photos et vidéos
-
Gants utilitaires généraux - General Utility Plus doublé w/ KEVLAR - Grand
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,30 $
Général utilitaire gants - Plus d’utilité générale bordé w / KEVLAR® - grande
62,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires