Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Harnais de Miller® AirCore™ avec quincaillerie en acier, boucle Quick-Connect, Green, AC-QC-BDP/UGN
Le AirCore™ harnais avec quincaillerie en acier est léger et a été conçu avec rembourrage respirant, open-core technologie qui fournit des flux d’air optimal, tout en réduisant la chaleur et l’humidité de provocation policière, gardant les travailleurs plus sec et plus frais. La sangle extensible brevetée de Miller DuraFlex® fournit une plus grande souplesse et un confort accru. Matériaux légers et composants sélectionnés pour réduire la fatigue pour une journée d’endurance et une productivité accrue. Harnais avec fini carbone acier anneau du dos, sangle de poitrine à connexion rapide, anneau D, connexion rapide cuissarde, coussin lombaire, Sub pelvien sangle et ceinture amovible. Vert. L/XL.
Fonctionnalités
Le AirCore™ harnais avec quincaillerie en acier est léger et a été conçu avec rembourrage respirant, open-core technologie qui fournit des flux d’air optimal, tout en réduisant la chaleur et l’humidité de provocation policière, gardant les travailleurs plus sec et plus frais. La sangle extensible brevetée de Miller DuraFlex® fournit une plus grande souplesse et un confort accru. Matériaux légers et composants sélectionnés pour réduire la fatigue pour une journée d’endurance et une productivité accrue. Harnais avec fini carbone acier anneau du dos, sangle de poitrine à connexion rapide, anneau D, connexion rapide cuissarde, coussin lombaire, Sub pelvien sangle et ceinture amovible. Vert. L/XL.
Fonctionnalités
- La technologie unique de rembourrage respirant, open-core fournit des flux d’air optimal et réduit l’accumulation de chaleur et d’humidité.
- Jusqu'à 16 % moins de surface que les autre rembourrage
- Jusqu'à 10 % plus léger que le harnais concurrentiels similaires.
- Breveté sangle extensible DuraFlex fournit une plus grande flexibilité, la mobilité et un confort accru.
- Rembourrage ergonomique profilée conception minimise les contacts fructueux autour d’un travailleur cou, bas du dos et des cuisses intérieures pour réduire le frottement et l’irritation.
- Boucles de Cam fournissent le réglage d’une main facile et maintiennent la sangle fermement en place avec aucun rajustement requis
- Stand-up D dorsal facilement ajuste, simplifie la fixation
- Couleur de haute visibilité pour plus de sécurité
Spécifications clés
- Réglage du torse Cam
Poids &Dimensions
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Résistance à la traction 5 000 lbs
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Taille L/XL
Détails du produit
- Coussin Oui
- Boucle de sangle de poitrine Raccord rapide
- Anneau latéral D Oui
- Nombre de pattes 2
- Emplacement du remplissage Dos, jambe, épaule
- Anneau en D avant Non
- Type Harnais de positionnement
- Type de connexion de jambe Raccordement rapide
- Quantité par paquet 1
- Matériau D-Ring Acier
- Dos D-Ring Oui
- Matériau Polyester
- Style Gilet
- D-Ring Dos, côté
- Type de boucle Raccord rapide
- Boucle de sangle de jambe Raccord rapide
- Description AirCore™ harnais
- Ceinture Oui
- Marque Miller
- Boucle de bandoulière Raccord rapide
- Série Aircore
- Numéro de référence du fabricant CA-QC-BDP/UGN
- Couleur Noir
- Matériau de sangle Polyester
Conformité et certifications
- Certifications OSHA, ANSI et normes de la CSA
Galerie de photos et vidéos
-
Miller DuraFlex Harnais extensible
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Harnais de Miller® AirCore™ avec quincaillerie en acier à connexion rapide boucle universelle AC-QC-BDP/UGN
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires