Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Harnais extensible Miller DuraFlex®, vert, arrière D-Ring, E650/UGN
Élastomère de fonctionnalité spécialement formulée breveté Miller DuraFlex™ harnais sangle qui s’étend et est conforme à la forme du travailleur empêchant tout regroupement, de liaison et de plissage. Avec plus de confort, DuraFlex™ harnais offre une plus large acceptation de l’utilisateur final - un harnais confortable est porté correctement, améliorer la conformité et la sécurité sur le lieu de travail. Because DuraFlex Harnesses™ sont extensibles, le travailleur a une plus grande mobilité avec moins de fatigue. Évalué à capacité/400 lb (181,4 kg). Comprend la friction boucle bretelles et sangles de jambes boucle d’accouplement.
Fonctionnalités
Élastomère de fonctionnalité spécialement formulée breveté Miller DuraFlex™ harnais sangle qui s’étend et est conforme à la forme du travailleur empêchant tout regroupement, de liaison et de plissage. Avec plus de confort, DuraFlex™ harnais offre une plus large acceptation de l’utilisateur final - un harnais confortable est porté correctement, améliorer la conformité et la sécurité sur le lieu de travail. Because DuraFlex Harnesses™ sont extensibles, le travailleur a une plus grande mobilité avec moins de fatigue. Évalué à capacité/400 lb (181,4 kg). Comprend la friction boucle bretelles et sangles de jambes boucle d’accouplement.
Fonctionnalités
- Résiste aux effets sur l’environnement pour maintenir son niveau de haute performance
- résistance à la traction de 6 000 lb surpasse la norme
- Ceinture pelvienne Sub distribue le poids pour l’ajout du support après une chute
- Forgé en acier D dorsal pour la robustesse et la fiabilité.
- Doux et flexible anneau support dorsal plus augmente le confort.
- Anneau de cordon permet de fixer la longe quand pas en service, en réduisant au minimum les risques associés à la longe suspendus librement. Boucle des ajustements dans les sangles d’épaules, la poitrine et jambe assurent un bon ajustement
- Drapeau d’indicateur/avertissement automne déploie en cas de chute pour indiquer que le harnais doit être mis hors service.
- Pack étiquette autonome encapsule étiquettes réduisant au minimum les dommages et les pertes.
- Anneaux intégrés et surdimensionné longe exempt de tirer.
- Recommandé pour une utilisation de l’industrie de construction et fabrication. Espace clos et à l’automne contre les dangers de la hauteur.
- Répond à toutes les normes OSHA, ANSI et CSA.
- Harnais est évalué à capacité maximale de travail 400 livres.
Spécifications clés
- Réglage du torse Friction
Poids &Dimensions
- Poids 3,1 lbs (1,41 kg)
- Résistance à la traction 5 000 lbs
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Taille L/XL
Détails du produit
- Coussin Non
- Boucle de sangle de poitrine Accouplement
- Nombre de pattes 2
- Anneau latéral D Non
- Emplacement du remplissage Pas de rembourrage
- Anneau en D avant Non
- Type Harnais de construction
- Type de connexion de jambe Boucle d’accouplement
- Quantité par paquet 1
- Matériau D-Ring Acier
- Dos D-Ring Oui
- Matériau Polyester
- Style Gilet
- D-Ring Retour
- Type de boucle Accouplement, pass-through
- Boucle de sangle de jambe Accouplement
- Description Duraflex® harnais
- Ceinture Non
- Marque Miller
- Série DuraFlex
- Boucle de bandoulière Friction, pass-through
- Numéro de référence du fabricant E650/UGN
- Couleur Vert
- Matériau de sangle Polyester
Conformité et certifications
- Certifications OSHA, ANSI et normes de la CSA
Galerie de photos et vidéos
-
Miller DuraFlex Harnais extensible
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
159,95 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Harnais extensible DuraFlex® Miller, accouplement sous la boucle, Universal, E650/UGN
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires